Nem visszaküldhető

TRACON - Szigetelt földelősín zárt 230/400VAC 63A 6x9mm 12P IP20 fekete SN151042 - NPE-ZBK

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szigetelt földelősín zárt 230/400VAC 63A 6x9mm 12P IP20 fekete SN151042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 63 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 12

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374223843

Sonepar cikkszám

SN151042

Gyártói cikkszám

NPE-ZBK

Gyártói típuskód

NPE-ZBK

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

63 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

12

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

2.5-16 mm2

Bemenetek száma:

6

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

88 mm

Mélység:

13 mm

Kimenetek száma:

6

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

4-25 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

26 mm

Szigetelt földelősín zárt 230/400VAC 63A 6x9mm 12P IP20 fekete