Nem visszaküldhető

TRACON - Szigetelt földelősín zárt (N/P ) kék NPE-B8-6 - NPE-B8-6

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szigetelt földelősín zárt (N/P ) kék NPE-B8-6

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 100 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374178730

Sonepar cikkszám

NPE-B8-6

Gyártói cikkszám

NPE-B8-6

Gyártói típuskód

NPE-B8-6

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

100 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

4-35 mm2

Bemenetek száma:

3

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

66 mm

Mélység:

12.6 mm

Kimenetek száma:

3

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

4-35 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

39 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín összekötő ; Szigetelt földelősín zárt (N/P ) kék