TRACON - Szigetelt földelősín zárt (N/P) kék NPE-ZB - NPE-ZB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 63 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 12
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374178686
Sonepar cikkszám
NPE-ZB
Gyártói cikkszám
NPE-ZB
Gyártói típuskód
NPE-ZB
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
63 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
12
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
2.5-16 mm2
Bemenetek száma:
6
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
88 mm
Mélység:
13 mm
Kimenetek száma:
6
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
2.5-16 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
26 mm