TRACON - Szigetelt légvezeték-feszítő 50-120mm2 2.5-4kV SN032693 - TSZK2-B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 1
Kivitel - szigetelt
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374153454
Sonepar cikkszám
SN032693
Gyártói cikkszám
TSZK2-B
Gyártói típuskód
TSZK2-B
Feszítőhuzal átmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
1
Kivitel:
szigetelt
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Szín:
fekete
Max. húzóterhelés:
4000 N
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Szigetelt légvezeték-feszítő 70-120mm2 2.5-4kV