TRACON - Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 120mm2 L=30mm SN033485 - E15N-30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Hüvelyhossz - 30 mm
Szigetelés anyaga - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173155
Sonepar cikkszám
SN033485
Gyártói cikkszám
E15N-30
Gyártói típuskód
E15N-30
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Hüvelyhossz:
30 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 120mm2 L=30mm