TRACON - Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 150mm2 L=32mm SN033486 - E16N-32
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Hüvelyhossz - 32 mm
Szigetelés anyaga - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173162
Sonepar cikkszám
SN033486
Gyártói cikkszám
E16N-32
Gyártói típuskód
E16N-32
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Hüvelyhossz:
32 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 150mm2 L=32mm