TRACON - Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 16mm2 L=18mm SN033387 - E09N-18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szigetelés anyaga - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173117
Sonepar cikkszám
SN033387
Gyártói cikkszám
E09N-18
Gyártói típuskód
E09N-18
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 16mm2 L=18mm