Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 95mm2 L=25mm SN033484 - E14N-25

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 95mm2 L=25mm SN033484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Hüvelyhossz - 25 mm

  • Szigetelés anyaga - egyéb

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173148

Sonepar cikkszám

SN033484

Gyártói cikkszám

E14N-25

Gyártói típuskód

E14N-25

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Hüvelyhossz:

25 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Sziglen érvéghüvely ónozott elektrolitréz 95mm2 L=25mm