TRACON - Sziglen réz-alu szemes csősaru 35mm2 M8 (d1=8,5mm d2=10,5mm) SN033431 - RA35-10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
St névleges keresztmetszet - 0 mm2
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374184199
Sonepar cikkszám
SN033431
Gyártói cikkszám
RA35-10
Gyártói típuskód
RA35-10
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
St névleges keresztmetszet:
0 mm2
Anyag:
alumínium / réz
Al/St-huzalhoz alkalmas:
Igen
Karakterisztika:
0
Szín:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Hüvelyforma:
hosszú