TRACON - Szolár DC csatlakozó female/male (1pár) SOLAR11-4AB - SOLAR11-4AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-4 mm2
Csatlakozóméretek - kerek 5 mm
Szigetelés színe - egyéb
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374185653
Sonepar cikkszám
SOLAR11-4AB
Gyártói cikkszám
SOLAR11-4AB
Gyártói típuskód
SOLAR11-4AB
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-4 mm2
Csatlakozóméretek:
kerek 5 mm
Szigetelés színe:
egyéb
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Fogantyúval:
Igen
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Anyag:
sárgaréz
Szigetelés anyaga:
egyéb
Maximális áram (Imax):
20 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Szolár DC csatlakozó female/male (1pár)