Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - T1+T2+T3 AC típusú túlfeszültség levezető, egybeépített Uc:275V, Iimp:25kA, In:25kA, Uoc:20kV, Up:1,3kV, 1P SN142259 - ESPD1+2+3-25-1P

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - T1+T2+T3 AC típusú túlfeszültség levezető, egybeépített Uc:275V, Iimp:25kA, In:25kA, Uoc:20kV, Up:1,3kV, 1P SN142259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374222273

Sonepar cikkszám

SN142259

Gyártói cikkszám

ESPD1+2+3-25-1P

Gyártói típuskód

ESPD1+2+3-25-1P

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

100 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

2 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Védelmi szint:

1.3 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Védettségi szint N-PE:

1.3 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

325 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:

0 A

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

T1+T2+T3 AC típusú túlfeszültség levezető, egybeépített Uc:275V, Iimp:25kA, In:25kA, Uoc:20kV, Up:1,3kV, 1P