TRACON - T2 DC típusú VG túlfeszültséglevezető, betét 1000V Ucpv: 1200V, In:20kA, Imax:40kA, Up:4kV, Var+GTD SX076517 - ESPD2-DC40-1000VG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 0 V
Hálózati forma TT - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374222709
Sonepar cikkszám
SX076517
Gyártói cikkszám
ESPD2-DC40-1000VG
Gyártói típuskód
ESPD2-DC40-1000VG
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
0 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
modul
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
0 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1200 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
0 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
0 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
4 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
1000 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
4 kV
Védettségi szint N-PE:
4 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
0 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
200 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:
0 A
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20