Nem visszaküldhető

TRACON - Támszigetelő piros H=40mm M6 SN032250 - STS-40-6

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Támszigetelő piros H=40mm M6 SN032250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374161114

Sonepar cikkszám

SN032250

Gyártói cikkszám

STS-40-6

Gyártói típuskód

STS-40-6

Pólusszám:

1

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

40 mm

Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Támszigetelő piros H=40mm M6