Nem visszaküldhető

TRACON - Támszigetelő piros H=51mm M12 SN032256 - STS-51-12

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Támszigetelő piros H=51mm M12 SN032256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374173773

Sonepar cikkszám

SN032256

Gyártói cikkszám

STS-51-12

Gyártói típuskód

STS-51-12

Pólusszám:

1

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

51 mm

Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Támszigetelő piros H=51mm M12