Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Támszigetelő piros H=35mm M6 SN032236 - STS-35-6

MásolásMásolás
TRACON - Támszigetelő piros H=35mm M6 SN032236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 1

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374161107

Sonepar cikkszám

SN032236

Gyártói cikkszám

STS-35-6

Gyártói típuskód

STS-35-6

Pólusszám:

1

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

35 mm

Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Támszigetelő piros H=35mm M6