Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tápkábel ML lámpatestekhez 2m, 3x0,75mm2 SN133553 - MLC2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tápkábel ML lámpatestekhez 2m, 3x0,75mm2 SN133553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - összekötő kábel

  • Erek száma - 3

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374216654

Sonepar cikkszám

SN133553

Gyártói cikkszám

MLC2

Gyártói típuskód

MLC2

Tartozék fajtája:

összekötő kábel

Erek száma:

3

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Tápkábel ML lámpatestekhez 2m, 3x0,75mm2