Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Távirányítós dugalj+távvez 230V 1000W max 20m 5csa TAVCSA-2S - TAVCSA-2S

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Távirányítós dugalj+távvez 230V 1000W max 20m 5csa TAVCSA-2S

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374137706

Sonepar cikkszám

TAVCSA-2S

Gyártói cikkszám

TAVCSA-2S

Gyártói típuskód

TAVCSA-2S

Csatlakozóaljzat típusa:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

A távvezérelhetô hálózati csatlakozóaljzat-család egy távirányítóból és tetszôleges számú oldalsó védôérintkezôs és/vagy csapos védôérintkezôs csatlakozóaljzatból állhat. (A távirányítót csak a TAVCSA-2S és a TAVCSAF-2S készletek tartalmazzák.) Felhaszná