TRACON - Távkapcsolós csatlakozóaljzat, 3 aljzat, 1 távírányító SN130465 - RCS13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szett
Bus típusa - egyéb
Csatlakozódugóval AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (I. típus) - Nem
Dugós csatlakozóval UK/HK (BS 1363) (Typ G) - Nem
Dugós csatlakozóval FR (földelő stift) (Typ E) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374215855
Sonepar cikkszám
SN130465
Gyártói cikkszám
RCS13
Gyártói típuskód
RCS13
Kivitel:
szett
Bus típusa:
egyéb
Csatlakozódugóval AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (I. típus):
Nem
Dugós csatlakozóval UK/HK (BS 1363) (Typ G):
Nem
Dugós csatlakozóval FR (földelő stift) (Typ E):
Nem
Dugós csatlakozóval IT (S/P 17) (Typ L):
Nem
Csatlakozódugóval US/CA/CN (NEMA 1-15) (A típus):
Nem
Csatlakozódugóval US/CA/CN (NEMA 5-15) (B típus):
Nem
Szín:
fehér
USB portok száma:
0
Névleges áram:
0-16 A
Csatlakozódugóval BE/DE/NL/RU (védőérintkező CEE 7/4, F típus):
Igen
Dugós csatlakozóval IT (S/P 11):
Nem