TRACON - Teli takarólap, 12 modulos EDSS(N)dobozhoz SX076474 - ED-TLT12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 230 mm
Szélesség - 305 mm
Felület - kezeletlen
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374205559
Sonepar cikkszám
SX076474
Gyártói cikkszám
ED-TLT12
Gyártói típuskód
ED-TLT12
Anyag:
műanyag
Magasság:
230 mm
Szélesség:
305 mm
Felület:
kezeletlen
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Teli takarólap, 12 modulos EDSS(N)dobozhoz