TRACON - Teli takarólap 150 SN104162 - TGEBM150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 150 mm
Magasság - 495 mm
Mélység - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374217330
Sonepar cikkszám
SN104162
Gyártói cikkszám
TGEBM150
Gyártói típuskód
TGEBM150
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
150 mm
Magasság:
495 mm
Mélység:
13 mm
Teli takarólap 150