TRACON - Teli takarólap, 18 modulos EDSS(N)dobozhoz SX076475 - ED-TLT18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 265 mm
Szélesség - 440 mm
Felület - kezeletlen
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374205566
Sonepar cikkszám
SX076475
Gyártói cikkszám
ED-TLT18
Gyártói típuskód
ED-TLT18
Anyag:
műanyag
Magasság:
265 mm
Szélesség:
440 mm
Felület:
kezeletlen
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Teli takarólap, 18 modulos EDSS(N)dobozhoz