TRACON - Teli takarólap 200 SN104166 - TGEBM200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 495 mm
Mélység - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374217347
Sonepar cikkszám
SN104166
Gyártói cikkszám
TGEBM200
Gyártói típuskód
TGEBM200
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
495 mm
Mélység:
13 mm
Teli takarólap 200