TRACON - Teljesítménymérő 96x96mm, 400V, 3 fázisú, 4 vezetékes SX078504 - W96-400V/4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitív skála induló értéke - 0
Induktív skála végértéke - 0
Kivitel - frontoldali szerelésre
Hálózati vezetékek száma - 4
Mérőeszköz - analóg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374145183
Sonepar cikkszám
SX078504
Gyártói cikkszám
W96-400V/4
Gyártói típuskód
W96-400V/4
Kapacitív skála induló értéke:
0
Induktív skála végértéke:
0
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Hálózati vezetékek száma:
4
Mérőeszköz:
analóg
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
100 A
Pontossági osztály:
1.5
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Modulszélesség:
5.33
Max. mutatókilengés:
90 °
Skálamegvilágítás:
Nem
Csatlakozási mód:
mérőtranszformátor