TRACON - Teljesítménytényező mérő 380/50Hz DE-72 1P SN026201 - CF72-0,5/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Skála névleges végértéke - 0.5 kvar
Hálózati vezetékek száma - 1
Terhelés fajtája - egyenlő/azonos
Kivitel - frontoldali szerelésre
Pontossági osztály - 1.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374127585
Sonepar cikkszám
SN026201
Gyártói cikkszám
CF72-0,5/1
Gyártói típuskód
CF72-0,5/1
Skála névleges végértéke:
0.5 kvar
Hálózati vezetékek száma:
1
Terhelés fajtája:
egyenlő/azonos
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Modulszélesség:
4
Max. mutatókilengés:
45 °
Mérőeszköz:
analóg
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Pontosság 1,5% Méret: 72x72mm 5A-nél nagyobb áram esetén áramváltót kell alkalmazni.