Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Teljesítménytényező mérő 380/50V DE-96 3P SN026204 - CF96-0,5/3

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Teljesítménytényező mérő 380/50V DE-96 3P SN026204

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Skála névleges végértéke - 0.5 kvar

  • Hálózati vezetékek száma - 3

  • Terhelés fajtája - egyenlő/azonos

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

  • Pontossági osztály - 2.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374127615

Sonepar cikkszám

SN026204

Gyártói cikkszám

CF96-0,5/3

Gyártói típuskód

CF96-0,5/3

Skála névleges végértéke:

0.5 kvar

Hálózati vezetékek száma:

3

Terhelés fajtája:

egyenlő/azonos

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Pontossági osztály:

2.5

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Modulszélesség:

5.33

Max. mutatókilengés:

45 °

Mérőeszköz:

analóg

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Nem

Pontosság 2,5% Méret: 96x96mm 5A-nél nagyobb áram esetén áramváltót kell alkalmazni.