TRACON - Többférőhelyes csapos átalakító csatl 250V max.2,5A 2xFrench SN032296 - TNF2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kompakt
Bus típusa - egyéb
Csatlakozódugóval AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (I. típus) - Nem
Dugós csatlakozóval UK/HK (BS 1363) (Typ G) - Nem
Dugós csatlakozóval FR (földelő stift) (Typ E) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374164733
Sonepar cikkszám
SN032296
Gyártói cikkszám
TNF2
Gyártói típuskód
TNF2
Kivitel:
kompakt
Bus típusa:
egyéb
Csatlakozódugóval AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (I. típus):
Nem
Dugós csatlakozóval UK/HK (BS 1363) (Typ G):
Nem
Dugós csatlakozóval FR (földelő stift) (Typ E):
Igen
Dugós csatlakozóval IT (S/P 17) (Typ L):
Nem
Csatlakozódugóval US/CA/CN (NEMA 1-15) (A típus):
Nem
Csatlakozódugóval US/CA/CN (NEMA 5-15) (B típus):
Nem
Szín:
fehér
USB portok száma:
0
Névleges áram:
0-16 A
Csatlakozódugóval BE/DE/NL/RU (védőérintkező CEE 7/4, F típus):
Nem
Dugós csatlakozóval IT (S/P 11):
Nem