Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Többpólusú csavar nélküli vezetékösszekötő, nyitható 0,5-4mm2, 32A, 400VAC 3P SX077404 - OVO3P39

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Többpólusú csavar nélküli vezetékösszekötő, nyitható 0,5-4mm2, 32A, 400VAC 3P SX077404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374224871

Sonepar cikkszám

SX077404

Gyártói cikkszám

OVO3P39

Gyártói típuskód

OVO3P39

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kapocshelyek száma:

12

Névleges feszültség:

400 V

Szélesség:

48.3 mm

Magasság:

15.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

39.3 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

32 A

Többpólusú csavar nélküli vezetékösszekötő, nyitható 0,5-4mm2, 32A, 400VAC 3P