TRACON - Tok. karos kapcs., 3 állású, rugó-vissz., 2Z, 230V/3A IP44 NYBD53KSTT - NYBD53KSTT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 4
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158381
Sonepar cikkszám
NYBD53KSTT
Gyártói cikkszám
NYBD53KSTT
Gyártói típuskód
NYBD53KSTT
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
4
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
6 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
230 V
Frontlap mérete:
30x30 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Modulszélesség:
0
NEMA-védettség, frontoldali:
1