Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tok.kAroskApcs fémalap kétáll. 1×NO 3A/230VAC IP44 SN032684 - NYBD21KSTT

MásolásMásolás
TRACON - Tok.kAroskApcs fémalap kétáll. 1×NO 3A/230VAC IP44 SN032684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374158282

Sonepar cikkszám

SN032684

Gyártói cikkszám

NYBD21KSTT

Gyártói típuskód

NYBD21KSTT

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

2

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

6 A

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

230 V

Frontlap mérete:

30x30 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

1

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Tok.kAroskApcs fémalap kétáll. 1×NO 3A/230VAC IP44