TRACON - Tok.kAroskApcs fémalap kétállású 1×NC+1×NO 3A/230VAC IP44 SN032728 - KBD25STT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Kapcsolóállások száma - 2
Névleges tartós áram (Iu) - 6 A
Készülék felépítése - beépíthető
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158305
Sonepar cikkszám
SN032728
Gyártói cikkszám
KBD25STT
Gyártói típuskód
KBD25STT
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Kapcsolóállások száma:
2
Névleges tartós áram (Iu):
6 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
230 V
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Front szerelés:
Igen
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Tok.kAroskApcs fémalap kétállású 1×NC+1×NO 3A/230VAC IP44