MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Tok. LED-es jelzőlámpa kék 230VAC/DC d=22mm IP40 SN032852 - LJL22-BET

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tok. LED-es jelzőlámpa kék 230VAC/DC d=22mm IP40 SN032852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374159159

Sonepar cikkszám

SN032852

Gyártói cikkszám

LJL22-BET

Gyártói típuskód

LJL22-BET

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP40

Lencse típusa:

lapos / sima

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Tok. LED-es jelzőlámpa kék 230VAC/DC d=22mm