TRACON - Tok. LED-es jelzőlámpa kék 48VAC/DC d=22mm IP40 SN032851 - LJL22-BDT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 48-48 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374159142
Sonepar cikkszám
SN032851
Gyártói cikkszám
LJL22-BDT
Gyártói típuskód
LJL22-BDT
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
48-48 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP40
Lencse típusa:
lapos / sima
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Tok. LED-es jelzőlámpa kék 48VAC/DC d=22mm