Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Tok. nyomgomb műa testű fekete 1×NO 0,4A/400VAC IP44 d=22mm SN032603 - NYGEA121T

MásolásMásolás
TRACON - Tok. nyomgomb  műa testű fekete 1×NO 0,4A/400VAC IP44 d=22mm SN032603

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - fekete

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374159227

Sonepar cikkszám

SN032603

Gyártói cikkszám

NYGEA121T

Gyártói típuskód

NYGEA121T

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

fekete

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Nyílás magassága:

22 mm

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP42

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Tok. nyomgomb műa testű fekete 1×NO 0,4A/400VAC IP44 d=22mm