Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tok. retesz gombaf vészg. piros kulcsos NC+NO 400V IP44 d=40 SN034207 - NYGBS9445PT

MásolásMásolás
TRACON - Tok. retesz gombaf vészg. piros kulcsos NC+NO 400V IP44 d=40 SN034207

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Védettség - IP44

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374158176

Sonepar cikkszám

SN034207

Gyártói cikkszám

NYGBS9445PT

Gyártói típuskód

NYGBS9445PT

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Szerelési mód:

falon kívüli

Védettség:

IP44

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

30 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Kupak átmérője:

40 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Tok. retesz gombaf vészg. piros kulcsos NC+NO 400V IP44 d=40