TRACON - Tok. reteszelt gombaf vészg. piros 1×NC+1×NO 400V IP44 d=40 SN034159 - NYGBS8445PT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - egyéb
Védettség (IP) - IP44
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158152
Sonepar cikkszám
SN034159
Gyártói cikkszám
NYGBS8445PT
Gyártói típuskód
NYGBS8445PT
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Védettség (IP):
IP44
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
60 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Tok. reteszelt gombaf vészg. piros 1×NC+1×NO 400V IP44 d=40