TRACON - Tok.reteszelt gombaf vészg. Piros, NC+NO 400V IP44 d=40 SN034176 - NYGBS8445PTS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - egyéb
Védettség (IP) - IP44
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158169
Sonepar cikkszám
SN034176
Gyártói cikkszám
NYGBS8445PTS
Gyártói típuskód
NYGBS8445PTS
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Védettség (IP):
IP44
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
60 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Tok.reteszelt gombaf vészg. Piros, NC+NO 400V IP44 d=40