Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Tok.világítókar kapcs piros LED rugóv 1×NC+1×NO 400VAC IP44 SN034169 - NYGBK5465PT

MásolásMásolás
TRACON - Tok.világítókar kapcs piros LED rugóv 1×NC+1×NO 400VAC IP44 SN034169

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374158510

Sonepar cikkszám

SN034169

Gyártói cikkszám

NYGBK5465PT

Gyártói típuskód

NYGBK5465PT

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Nyílás magassága:

22 mm

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség:

IP44

Védettség (NEMA):

1

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Tok.világítókar kapcs piros LED rugóv 1×NC+1×NO 400VAC IP44