TRACON - Tokoz. gombafejű vészg piros, sárga fedél 400VAC IP42 d=60mm SN034119 - NYGBC42PTS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - egyéb
Védettség (IP) - IP44
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158046
Sonepar cikkszám
SN034119
Gyártói cikkszám
NYGBC42PTS
Gyártói típuskód
NYGBC42PTS
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Védettség (IP):
IP44
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Tokoz. gombafejű vészg piros, sárga fedél 400VAC IP42 d=60mm