Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tokozott gombafejű vészgomb piros 1×NC 400VAC IP44 d=30mm SN034143 - NYG442P30T

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tokozott gombafejű vészgomb piros 1×NC 400VAC IP44 d=30mm SN034143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP44

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374158077

Sonepar cikkszám

SN034143

Gyártói cikkszám

NYG442P30T

Gyártói típuskód

NYG442P30T

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP44

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

30 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

60 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Tokozott gombafejű vészgomb piros 1×NC 400VAC IP44 d=30mm