TRACON - Tokozott gombafejű vészgomb piros 1×NC 400VAC IP44 d=40mm SN034146 - NYG542P40T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP44
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158091
Sonepar cikkszám
SN034146
Gyártói cikkszám
NYG542P40T
Gyártói típuskód
NYG542P40T
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP44
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
60 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Tokozott gombafejű vészgomb piros 1×NC 400VAC IP44 d=40mm