TRACON - Tokozott gombafejű vészgomb piros sárga fedél 400V IP42 d=60 SN034127 - NYGBR42PTS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - egyéb
Védettség (IP) - IP44
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158060
Sonepar cikkszám
SN034127
Gyártói cikkszám
NYGBR42PTS
Gyártói típuskód
NYGBR42PTS
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Védettség (IP):
IP44
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
60 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Tokozott gombafejű vészgomb piros sárga fedél 400V IP42 d=60