MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Tokozott jelzőlámpa műanyag testű zöld 130V d=22mm IP44 SN034071 - NYGEV133ZT

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tokozott jelzőlámpa műanyag testű zöld 130V d=22mm IP44 SN034071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 110-130 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA15s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374158749

Sonepar cikkszám

SN034071

Gyártói cikkszám

NYGEV133ZT

Gyártói típuskód

NYGEV133ZT

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

110-130 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA15s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP42

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás szélessége:

22.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Tokozott jelzőlámpa műanyag testű zöld 130V d=22mm IP44