TRACON - Tokozott karos kapcsoló kétállású hosszúkar 1×NO 230VAC IP44 SN034100 - NYBJ21KLOT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 2
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158299
Sonepar cikkszám
SN034100
Gyártói cikkszám
NYBJ21KLOT
Gyártói típuskód
NYBJ21KLOT
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
2
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
6 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
230 V
Frontlap mérete:
30x30 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP42
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Modulszélesség:
0
NEMA-védettség, frontoldali:
1