TRACON - Tokozott Vészgomb 22mm fejátm: 40mm gombafejű 1ny reteszelt IP44 NYG542P40TS - NYG542P40TS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP44
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158107
Sonepar cikkszám
NYG542P40TS
Gyártói cikkszám
NYG542P40TS
Gyártói típuskód
NYG542P40TS
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP44
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
60 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Tokozott Vészgomb 22mm fejátm: 40mm gombafejű 1ny reteszelt