TRACON - Tokozott vészgomb 22mm fejátm: 60mm gombafejű 1ny reteszelt IP44 SN025506 - NYG642P60T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP44
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158114
Sonepar cikkszám
SN025506
Gyártói cikkszám
NYG642P60T
Gyártói típuskód
NYG642P60T
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP44
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
60 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Tokozott vészgomb 22mm fejátm: 60mm gombafejű 1ny reteszelt