Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tokozott világítókaros kapcs piros LED 1×NC+1×NO 400V IP44 SN034163 - NYGBK2465PT

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tokozott világítókaros kapcs piros LED 1×NC+1×NO 400V IP44 SN034163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374158435

Sonepar cikkszám

SN034163

Gyártói cikkszám

NYGBK2465PT

Gyártói típuskód

NYGBK2465PT

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

22 mm

Védettség (IP):

IP44

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Tokozott világítókaros kapcs piros LED 1×NC+1×NO 400V IP44