Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Toldóhüvely 1,5mm2 réz szig L=25mm piros, préselhető 100db/csomag PTH - PTH

MásolásMásolás
TRACON - Toldóhüvely 1,5mm2 réz szig L=25mm piros, préselhető 100db/csomag PTH

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-1.5 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Feszültségsor - 600 V-ig

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101769

Sonepar cikkszám

PTH

Gyártói cikkszám

PTH

Gyártói típuskód

PTH

Névleges keresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Szigetelés színe:

piros

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Feszültségsor:

600 V-ig

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Szigetelés:

PVC

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem

Anyag:

réz

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Felület:

ónozott

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Nem

Névleges áram:

24 A

Leágazások száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Toldóhüvely 1,5mm2 réz szig L=25mm piros