Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Toldóhüvely 10mm2 réz szigeteletlen, MPCU, préselhető TH10 - TH10

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Toldóhüvely 10mm2 réz szigeteletlen, MPCU, préselhető TH10

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 10-10 mm2

  • Hüvelyforma - hosszú

  • Kivitel - normál kivitel

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

  • Szigetelés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374104029

Sonepar cikkszám

TH10

Gyártói cikkszám

TH10

Gyártói típuskód

TH10

Névleges keresztmetszet:

10-10 mm2

Hüvelyforma:

hosszú

Kivitel:

normál kivitel

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelés:

nincs

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Felület:

ónozott

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Igen

Feszültségsor:

600 V-ig

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Névleges áram:

76 A

Leágazások száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 10mm2 réz szigeteletlen