TRACON - Toldóhüvely 120/150mm2 alu/réz, préselhető SX078235 - RT120/150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keresztmetszet forma - kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet - 150 mm2
Anyag - alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet - 120 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374110501
Sonepar cikkszám
SX078235
Gyártói cikkszám
RT120/150
Gyártói típuskód
RT120/150
Keresztmetszet forma:
kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet:
150 mm2
Anyag:
alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet:
120 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó:
Igen
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Feszültségsor:
0,6/1 kV
Vezeték (mm2): Réz (hajlékony): 70 Réz (sodrott): 95 Réz (tömör): 120 Alu (tömörített sodrott): 120-150 Alu (tömör): 150