TRACON - Toldóhüvely 16/25mm2 alu/réz, préselhető SX078237 - RT16/25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keresztmetszet forma - kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet - 25 mm2
Anyag - alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet - 16 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374110440
Sonepar cikkszám
SX078237
Gyártói cikkszám
RT16/25
Gyártói típuskód
RT16/25
Keresztmetszet forma:
kerek
Csökkentett Al névleges keresztmetszet:
25 mm2
Anyag:
alumínium / réz
Cu névleges keresztmetszet:
16 mm2
Cu-csapszeg-csatlakozó:
Igen
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Feszültségsor:
0,6/1 kV
Vezeték (mm2): Réz (hajlékony): 6 Réz (sodrott): 10 Réz (tömör): 16 Alu (tömörített sodrott): 16 Alu (tömör): 25